Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK363101020 S50+TK4100 : TESSERA M CARD +125 kHz - 363101020

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK363101020 S50+TK4100 : TESSERA M CARD +125 kHz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273647612

Artikelnummer

HIK363101020

Herstellernummer

363101020

Hersteller

HIK

Tessera aggiuntiva, Standard ISO 14443 Type A, ISO / IEC 7816-5, Frequenza di lettura: M Card 13.56 MHz, 125 kHz, Funzione di lettura e scrittura, EEPROM 1K BYTE, 10 anni di memorizzazione dei dati, numero di scritture ? 100.000. Dimensioni 85, 5x54x0, 8mm