HIKVISION ITALY SRL - HIK329000008 HF-GM100 : RILEVATORE CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein
Primärstromversorgung - Batterie/Akku
Montageart - Aufbau
Versorgungsspannung - 3...3 V
Standalone - ja
Packung
1 ST
EAN
2000005200137
Artikelnummer
HIK329000008
Herstellernummer
329000008
Hersteller
HIK
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Montageart:
Aufbau
Versorgungsspannung:
3...3 V
Standalone:
ja
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Vernetzbar über Kabel:
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
0
Mit Backup-Batterie:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Sockel:
nein
Mitgelieferte Backup-Batterie:
Alkaline
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar:
nein
Lautstärke:
85 dB(A)
Ortsveränderlich:
nein
Farbe:
weiß
Mit digitalem Display:
nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Pauseknopf
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein