HIKVISION ITALY SRL - HIK317200584 DS-3WF1000S-EI-2N/P BRIDGE WIFI 2.4GHZ P - 317200584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung - WPA2
Anschluss für externe Antenne - nein
Packung
1 ST
EAN
6936422159221
Artikelnummer
HIK317200584
Herstellernummer
317200584
Hersteller
HIK
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
nein
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
VPN-Security:
nein
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Firewall:
nein
Einbau:
nein
Repeaterfunktion:
nein
Steckdosenadapter:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
90.8 mm
Höhe:
187.87 mm
Tiefe:
57.87 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Mastbefestigung:
ja
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein


