Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200581 DS-3WF1000-EI-2N/P BRIDGE WIFI 2.4GHZ PO - 317200581

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200581 DS-3WF1000-EI-2N/P BRIDGE WIFI 2.4GHZ PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n

  • Verschlüsselung - WPA2

  • Anschluss für externe Antenne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422159214

Artikelnummer

HIK317200581

Herstellernummer

317200581

Hersteller

HIK

Max. Übertragungsrate:

300 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 b/g/n

Verschlüsselung:

WPA2

Anschluss für externe Antenne:

nein

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

VPN-Security:

nein

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Firewall:

nein

Einbau:

nein

Repeaterfunktion:

nein

Steckdosenadapter:

ja

Farbe:

weiß

Breite:

90.8 mm

Höhe:

187.87 mm

Tiefe:

57.87 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Outdoor 2.4GHz wireless bridge Kit, Max.distance 1km, 2?2 MIMO antenna with 300Mbps thoughput, 7dBi gain, 802.11n, Angle H: 60?, 2 100Mbps RJ45 ports, Support Standard PoE input&Output, Support Web, iVMS-4200, HCP, HPP Tested Throughput at different distance: PTP: 70Mbps/1KM, 90Mbps/500M, 90Mbps/200M PTMP(1 to 4): 40Mbps/1KM