Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200511 DS-3WRU3X ADATTATORE NANO USB WI-FI 6 - 317200511

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200511 DS-3WRU3X ADATTATORE NANO USB WI-FI 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ethernet - nein

  • ISDN - nein

  • Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s

  • Bustyp - USB

  • Frequenzband - 2,4 GHz

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422113322

Artikelnummer

HIK317200511

Herstellernummer

317200511

Hersteller

HIK

Ethernet:

nein

ISDN:

nein

Max. Übertragungsrate:

300 Mbit/s

Bustyp:

USB

Frequenzband:

2,4 GHz

Frequenz:

2.4...2.4 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 a/c

Verschlüsselung:

WPA2

Wi-Fi-kompatibel:

ja

Höhe:

15 mm

Breite:

21 mm

Tiefe:

7.7 mm

Leistungsaufnahme:

1.25 W

AX300 Wi-Fi 6 Nano USB Adapter, Speed up to 286Mbps.Compatible with Windows 7/10/11, Linux