HIKVISION ITALY SRL - HIK317200483 DS-3WF3000-EI-5AC/P WIFI 5GHZ PUNTO PUNT - 317200483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 867 Mbit/s
Frequenzband - 5 GHz
Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung - WPA2
Anschluss für externe Antenne - nein
Packung
1 ST
EAN
6936422121365
Artikelnummer
HIK317200483
Herstellernummer
317200483
Hersteller
HIK
Max. Übertragungsrate:
867 Mbit/s
Frequenzband:
5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
nein
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
VPN-Security:
nein
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
ja
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP55
Firewall:
nein
Einbau:
nein
Anzahl der unterstützten Access Points:
4
Repeaterfunktion:
nein
Steckdosenadapter:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
90.8 mm
Höhe:
187.87 mm
Tiefe:
57.87 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Mastbefestigung:
ja
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein


