Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200386 DS-3WF0EC-5ACT WIFI 5GHZ PUNTO PUNTO - 317200386

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200386 DS-3WF0EC-5ACT WIFI 5GHZ PUNTO PUNTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 867 Mbit/s

  • Frequenzband - 5 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c

  • Verschlüsselung - WPA2

  • Anschluss für externe Antenne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160496931

Artikelnummer

HIK317200386

Herstellernummer

317200386

Hersteller

HIK

Max. Übertragungsrate:

867 Mbit/s

Frequenzband:

5 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 a/c

Verschlüsselung:

WPA2

Anschluss für externe Antenne:

nein

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

VPN-Security:

nein

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Bridgefunktion:

ja

Power over Ethernet:

ja

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Schutzart (IP):

IP55

Firewall:

nein

Datendurchsatz der Firewall:

0 Gbit/s

Einbau:

nein

Repeaterfunktion:

nein

Steckdosenadapter:

ja

Farbe:

sonstige

Breite:

90.8 mm

Höhe:

187.87 mm

Tiefe:

57.87 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Elevator 5GHz wireless bridge, Max.distance 500m, 2?2 MIMO antenna with 867Mbps thoughput, IEEE 802.11ac, Angle H: 50? V: 50?,2 10/100M RJ45, 2 ? 10/100 Mbps RJ45 ports, support Standard PoE input&Output, DFS,TPC