Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200376 DS-3WF03C-5AC/O WIFI 5GHZ PUNTO MULTIPUN - 317200376

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200376 DS-3WF03C-5AC/O WIFI 5GHZ PUNTO MULTIPUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 867 Mbit/s

  • Frequenzband - 5 GHz

  • Managed - nein

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Verschlüsselung - WPA2

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160495729

Artikelnummer

HIK317200376

Herstellernummer

317200376

Hersteller

HIK

Max. Übertragungsrate:

867 Mbit/s

Frequenzband:

5 GHz

Managed:

nein

Funkprotokoll:

sonstige

Verschlüsselung:

WPA2

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Firewall:

nein

VPN-Security:

nein

Anschluss für externe Antenne:

nein

Bridgefunktion:

ja

Repeaterfunktion:

nein

Power over Ethernet:

ja

Farbe:

weiß

Breite:

92 mm

Höhe:

187 mm

Tiefe:

58 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Einbau:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Steckdosenadapter:

nein

Outdoor 5GHz wireless bridge CPE, Max.distance 15km, 2?2 MIMO antenna with 867Mbps thoughput, 12dBi gain, output power 27dBm, 802.11a/n/ac, Angle H: 35?, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit RJ45 with passive PoE input, TDMA, DFS, TPC, Smart Managed