HIKVISION ITALY SRL - HIK317200314 DS-3WF0FA-5AC/O WIRELESS BRIDGE - 317200314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 867 Mbit/s
Frequenzband - 5 GHz
Funkprotokoll - sonstige
Verschlüsselung - WPA2
Anschluss für externe Antenne - nein
Packung
1 ST
EAN
6942160464367
Artikelnummer
HIK317200314
Herstellernummer
317200314
Hersteller
HIK
Max. Übertragungsrate:
867 Mbit/s
Frequenzband:
5 GHz
Funkprotokoll:
sonstige
Verschlüsselung:
WPA2
Anschluss für externe Antenne:
nein
Managed:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
VPN-Security:
nein
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Bridgefunktion:
ja
Power over Ethernet:
ja
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Schutzart (IP):
IP55
Firewall:
nein
Einbau:
nein
Repeaterfunktion:
nein
Steckdosenadapter:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
103.6 mm
Höhe:
58.3 mm
Tiefe:
198.4 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Mastbefestigung:
ja
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein


