Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200310 DS-3WG210GP-SI CONTROLLER GIGABIT POE - 317200310

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200310 DS-3WG210GP-SI CONTROLLER GIGABIT POE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • xDSL - nein

  • Montageart - Tischgerät

  • Anzahl der WAN-Ports - 2

  • Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160450032

Artikelnummer

HIK317200310

Herstellernummer

317200310

Hersteller

HIK

xDSL:

nein

Montageart:

Tischgerät

Anzahl der WAN-Ports:

2

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

2

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

Ethernet:

ja

ISDN:

nein

Analog:

nein

USB:

nein

VPN:

ja

Firewall:

ja

Leerchassis:

nein

Protokoll:

IPv4

Anzahl der Voice-Ports:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Concurrent Users 200, Up to 4 WAN Loadbalancing, 2 Gigabit WAN Ports with 1 WAN/LAN Switchable, 8 Gigabit PoE LAN Ports with 2 LAN/WAN Switchable, 200 APs, 75w, IPSec throughput 100Mpbs, 40K Concurrent sessions, Desktop