Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200305 DS-3WAP522-SI WI-FI 5 SOFFITTO - 317200305

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200305 DS-3WAP522-SI WI-FI 5 SOFFITTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 1167 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Managed - ja

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Verschlüsselung - WPA2

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160449562

Artikelnummer

HIK317200305

Herstellernummer

317200305

Hersteller

HIK

Max. Übertragungsrate:

1167 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Managed:

ja

Funkprotokoll:

sonstige

Verschlüsselung:

WPA2

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Firewall:

nein

VPN-Security:

nein

Anschluss für externe Antenne:

nein

Bridgefunktion:

nein

Repeaterfunktion:

nein

Power over Ethernet:

ja

Farbe:

weiß

Breite:

220 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

220 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Einbau:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Anzahl der Benutzer:

256

1200 Mbps Dual-band Wi-Fi 5 Gigabit ceiling mount indoor AP, 2x2 MIMO, 1 Gigabit port with PoE in, Max/Recommend user access is 256/80, HPP/HC unified cloud app management, Support batch managed via AC Router, Support standalone configuration via AP's web, DC 12V(Note: power adapter is not included, suggest using POE for power supply, no need aditional power adapter)