Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317200304 DS-3WAP521-SI WI-FI 5 MURO - 317200304

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317200304 DS-3WAP521-SI WI-FI 5 MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 1167 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Funkprotokoll - sonstige

  • Verschlüsselung - WPA2

  • Anschluss für externe Antenne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160449579

Artikelnummer

HIK317200304

Herstellernummer

317200304

Hersteller

HIK

Max. Übertragungsrate:

1167 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Funkprotokoll:

sonstige

Verschlüsselung:

WPA2

Anschluss für externe Antenne:

nein

Managed:

ja

Ethernet:

ja

Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

2

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

VPN-Security:

nein

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Bridgefunktion:

nein

Power over Ethernet:

ja

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Firewall:

nein

Einbau:

nein

Repeaterfunktion:

nein

Steckdosenadapter:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

86 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

86 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anzahl der Benutzer:

128

Geeignet für Deckenmontage:

nein

1200 Mbps Dual-band Wi-Fi 5 Gigabit in-Wall indoor AP, 2x2 MIMO, 2 Gigabit port with 1 PoE in, Max/Recommend user access is 128/50, HPP/HC unified cloud app management, Support batch managed via AC Router, Support standalone configuration via AP's web, 86 mm standard wall junction box