HIKVISION ITALY SRL - HIK317200206 DS-3WF0FC-2N/O WIFI 2.4GHZ MULTIPUNTO - 317200206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s
Frequenzband - 2,4 GHz
Managed - ja
Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung - WPA2
Packung
1 ST
EAN
6942160437446
Artikelnummer
HIK317200206
Herstellernummer
317200206
Hersteller
HIK
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Frequenzband:
2,4 GHz
Managed:
ja
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 b/g/n
Verschlüsselung:
WPA2
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Firewall:
nein
VPN-Security:
nein
Anschluss für externe Antenne:
nein
Bridgefunktion:
ja
Repeaterfunktion:
nein
Power over Ethernet:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
81 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
52 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Einbau:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Mastbefestigung:
ja
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Steckdosenadapter:
ja


