Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK317002230 DS-D42B02-N LED CONTROLLER OUTDOOR RENTAL

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK317002230 DS-D42B02-N LED CONTROLLER OUTDOOR RENTAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847162276

Artikelnummer

HIK317002230

Herstellernummer

317002230

Hersteller

HIK

Controller LED Full Colore con funzione Information release, Risoluzione fino a 4096x4096 pixels, gestione fino a 1.3MP, Ingresso HDMI, Scheda Ethernet 2x 1 Gbps RJ45, AP Wi-Fi, Alimentazione 100~240 Vca ? 18 W, Temperatura di funzionamento -20 ?C ~ +60 ?C. Dim. 274.3x139x40 mm, Peso 1.23 kg. Adatto per la serie outdoor e rental.