HIKVISION ITALY SRL - HIK314300061 DS-PDMCS-EG2-WE : CONTATTO MAGNETICO SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - ja
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6941264054078
Artikelnummer
HIK314300061
Herstellernummer
314300061
Hersteller
HIK
Drahtlos:
ja
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Rivelatore di apertura design Slim; Portata wireless 1200mt; Configurabile tramite App; Indicatore potenza del segnale; Associazione tramite QR Code; Protezione jamming; Autonomia della batteria 3 anni; Protezione Tamper (apertura/strappo); 1 x batteria CR2450 compresa; Dimensioni 29mm × 69mm × 10mm


