HIKVISION ITALY SRL - HIK314001538 DS-XS6622-E/D GRACK CABINET 22U - 314001538

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 22
Breite - 600 mm
Höhe - 1385 mm
Tiefe - 600 mm
Art der Lüftung - passiv
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
6936422120115
Artikelnummer
HIK314001538
Herstellernummer
314001538
Hersteller
HIK
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
22
Breite:
600 mm
Höhe:
1385 mm
Tiefe:
600 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
500 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Anzahl der Türen:
2
Mit Sockel:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Material Rücktür:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
mit Festrahmen