Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311327100 DS-2CV2121G2-IDW(2.8)DOME IP WI-FI AXPR

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311327100 DS-2CV2121G2-IDW(2.8)DOME IP WI-FI  AXPR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Übertragung - Wi-Fi

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Brennweitengröße - 2.8...4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005076473

Artikelnummer

HIK311327100

Herstellernummer

311327100

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Übertragung:

Wi-Fi

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Brennweitengröße:

2.8...4 mm

Einsatzgebiet:

außen

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Drahtlos:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

512 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Leistungsaufnahme:

10 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

95 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

120 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

ONVIF-konform:

ja