HIKVISION ITALY SRL - HIK311324116 DS-2CD6365G1-IVS(1.16) FISHEYE H.265+6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004188023
Artikelnummer
HIK311324116
Herstellernummer
311324116
Hersteller
HIK
Telecamera FishEye 6MP - 2560x2560 Frame rate 25 Fps, Sensore 1/1.8? Progressive Scan CMOS Sensibilita Col: 0.01 lux @ F2.2, AGC ON B/N: 0.005 lux, 0 lux con IR . Day&Night ICR Ottica 1.16 mm Fisheye angolo di visuale H180? V180? Compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Funzioni Smart: Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, scene change detection, audio exception detection, defocus detection, unattended baggage detection, object removal detection, ROI, Audio Exception Detection, Intersection Analisys, Heat mapping. Streams 2, Portata IR 15 m, dWDR, Slot SD Card 1 microSD/SDHC/SDXC fino a 256 GB (non fornita). Microfoni x4 e altoparlante incorporati. Ingressi/Uscite: Audio 1/1, Allarme 2/2.Alimentazione 12 Vcc ? 20%, PoE(802.3af), ? 12.5 W. Temperatura di esercizio -40 ?C ~ +60 ?C. Da esterno IP67, Antivandalo IK10. Certificazioni CE, EMC