HIKVISION ITALY SRL - HIK311315329 DS-2CD1083G0E-I(4) BULLET IP 4K - 311315329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 4...4 mm
Protokoll - TCP/IP
Packung
1 ST
EAN
2000000377957
Artikelnummer
HIK311315329
Herstellernummer
311315329
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
8
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
4...4 mm
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
7 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß


