HIKVISION ITALY SRL - HIK311314934 DS-2CD1683G0E-IZ(2.8-12) BULLET IP 4K - 311314934
.jpg?847586788869659094988177957B616A88789B759764798E7877827D7F6862A1BD6E82AFC29E&ts=1776336751998)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 8
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.8...12 mm
Protokoll - TCP/IP
Packung
1 ST
EAN
2000000377926
Artikelnummer
HIK311314934
Herstellernummer
311314934
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
8
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.8...12 mm
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
PAL
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
12.9 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß


