HIKVISION ITALY SRL - HIK311302818 DS-2CD2443G0-IW(2.8) CUBE 4MP WIFI - 311302818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 4
Mit Objektiv - ja
Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm
Protokoll - TCP/IP
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Packung
1 ST
EAN
6954273667313
Artikelnummer
HIK311302818
Herstellernummer
311302818
Hersteller
HIK
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
ja
Brennweitengröße:
2.8...2.8 mm
Protokoll:
TCP/IP
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
10 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Horizontaler Blickwinkel:
98...98 °
Vertikaler Blickwinkel:
55...55 °
Leistungsaufnahme:
7 W
Farbe:
weiß
Höhe:
102.8 mm
Breite:
65.2 mm
Tiefe:
32.6 mm


