Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400864 DS-1PTS72SCUL FIBRA OTTICA PIGTAIL SC - 307400864

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400864 DS-1PTS72SCUL FIBRA OTTICA PIGTAIL SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Vollader

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp - SC

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422135423

Artikelnummer

HIK307400864

Herstellernummer

307400864

Hersteller

HIK

Faserart:

Singlemode

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Vollader

Länge:

1 m

Steckverbindertyp:

SC

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

gelb

Fiber Optic Pigtail, Simplex, Singlemode, SC/UPC, 0.9 mm, G657A2, 1m, LSZH