HIKVISION ITALY SRL - HIK307400861 DS-1PTS72LCAL FIBRA OTTICA PIGTAIL LC - 307400861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Typ - Aderpigtail
Adertyp - Vollader
Länge - 1 m
Steckverbindertyp - LC
Packung
1 ST
EAN
6936422135454
Artikelnummer
HIK307400861
Herstellernummer
307400861
Hersteller
HIK
Faserart:
Singlemode
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Vollader
Länge:
1 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
gelb
Fiber Optic Pigtail, Simplex, Single mode, LC/APC, 0.9 mm, G657A2, 1m, LSZH


