Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400848 DS-1FASCDB FIBRA OTTICA ADATTAT SC DUPLE - 307400848

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Befestigungsart - einrasten

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422135584

Artikelnummer

HIK307400848

Herstellernummer

307400848

Hersteller

HIK

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

ja

UPC-Ausführung:

ja

Fiber Optic Adapter, SC, Duplex, flangeless