Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400847 DS-1FASCDA FIBRA OTTICA ADATTAT SC DUPLE - 307400847

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400847 DS-1FASCDA FIBRA OTTICA ADATTAT SC DUPLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Befestigungsart - Flansch

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422135591

Artikelnummer

HIK307400847

Herstellernummer

307400847

Hersteller

HIK

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Befestigungsart:

Flansch

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

ja

UPC-Ausführung:

ja

Fiber Optic Adapter, SC, Duplex, flanged