Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400846 DS-1FASCSB FIBRA OTTICA ADATTATORE SC - 307400846

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400846 DS-1FASCSB FIBRA OTTICA ADATTATORE SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC

  • Befestigungsart - einrasten

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422135607

Artikelnummer

HIK307400846

Herstellernummer

307400846

Hersteller

HIK

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

ja

UPC-Ausführung:

ja

Fiber Optic Adapter, SC, Simplex, flangeless, 5pcs/box