HIKVISION ITALY SRL - HIK307400845 DS-1FASCSA FIBRA OTTICA ADATTATORE SC - 307400845

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Farbe - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC
Befestigungsart - Flansch
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
6936422135614
Artikelnummer
HIK307400845
Herstellernummer
307400845
Hersteller
HIK
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Befestigungsart:
Flansch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
ja
UPC-Ausführung:
ja


