Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400844 DS-1FALCDB FIBRA OTTICA ADATTATORE LC - 307400844

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400844 DS-1FALCDB FIBRA OTTICA ADATTATORE LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Farbe - sonstige

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Befestigungsart - einrasten

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

6936422135621

Artikelnummer

HIK307400844

Herstellernummer

307400844

Hersteller

HIK

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Farbe:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

ja

UPC-Ausführung:

ja

Fiber Optic Adapter, LC, Duplex, flangeless, 5pcs/box