HIKVISION ITALY SRL - HIK307400843 DS-1FALCDA FIBRA OTTICA ADATTATORE LC - 307400843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Farbe - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Befestigungsart - Flansch
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
6936422135638
Artikelnummer
HIK307400843
Herstellernummer
307400843
Hersteller
HIK
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Befestigungsart:
Flansch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
ja
UPC-Ausführung:
ja


