Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400827 DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT 6A BLU 3 - 307400827

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400827 DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT 6A BLU 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 3 m

  • Mantel-Farbe - blau

  • Knickschutztülle - angespritzt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6936422128418

Artikelnummer

HIK307400827

Herstellernummer

307400827

Hersteller

HIK

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

3 m

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

26

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

3-meter 26AWG cable with 50U gold plated RJ45 plug; U/UTP, LSZH, blue