HIKVISION ITALY SRL - HIK307400824 DS-1NP6ADL0 CAVO PATCH CORD CAT6A GRIGIO - 307400824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1 m
Mantel-Farbe - grau
Knickschutztülle - angespritzt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6936422128449
Artikelnummer
HIK307400824
Herstellernummer
307400824
Hersteller
HIK
Kategorie:
6A (IEC)
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1 m
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
26
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


