HIKVISION ITALY SRL - HIK307400796 DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT 6 BIANCO - 307400796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - weiß
Knickschutztülle - angespritzt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6942160408200
Artikelnummer
HIK307400796
Herstellernummer
307400796
Hersteller
HIK
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
weiß
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


