Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400791 DS-1NP6UEC0 CAVO PATCH CORD CAT 6 BLU 0. - 307400791

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.5 m

  • Mantel-Farbe - blau

  • Knickschutztülle - angespritzt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6942160408156

Artikelnummer

HIK307400791

Herstellernummer

307400791

Hersteller

HIK

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.5 m

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

blau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Patch cord, CAT6?U/UTP?24AWG?CU?PVC sheath?30U? blue?0.5 m