Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400786 DS-FOGX-B6A1-L0 FIBRA OTT SINGLE 2CORE 2 - 307400786

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400786 DS-FOGX-B6A1-L0 FIBRA OTT SINGLE 2CORE 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Ader-Art - semilose Vollader

  • Mantelmaterial - Polyolefine

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160498508

Artikelnummer

HIK307400786

Herstellernummer

307400786

Hersteller

HIK

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

2

Ader-Art:

semilose Vollader

Mantelmaterial:

Polyolefine

Faser-Anzahl je Ader:

2

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Kabel metallfrei:

nein

Einblasbar:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

120 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

0.6 kN

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

flach

Gewicht:

38 kg/km

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

Stahl

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-25:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Leitungs-Breite ca.:

5.2 mm

Leitungs-Höhe ca.:

2 mm

G.657A1 FTTH Fiber, outdoor and indoor, LSZH