HIKVISION ITALY SRL - HIK307400784 DS-FOGX-B6A1-L0 FIBRA OTT SINGLE 1CORE 2 - 307400784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 1
Ader-Art - semilose Vollader
Mantelmaterial - Polyolefine
Packung
1 ST
EAN
6942160498515
Artikelnummer
HIK307400784
Herstellernummer
307400784
Hersteller
HIK
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
1
Ader-Art:
semilose Vollader
Mantelmaterial:
Polyolefine
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel längswasserdicht:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Kabel metallfrei:
nein
Einblasbar:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
120 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.6 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabelgeometrie:
flach
Gewicht:
38 kg/km
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
Stahl
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne
Leitungs-Breite ca.:
5.2 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2 mm


