Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400774 DS-1CP0U24-1U CAVO PATCH PANEL - 307400774

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400774 DS-1CP0U24-1U CAVO PATCH PANEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160481210

Artikelnummer

HIK307400774

Herstellernummer

307400774

Hersteller

HIK

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Unshielded 24-port Blanck Patch Panel, 1U