Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400769 DS-1CK6P180N CAVO KEYSTONE JACK ARGENTO - 307400769

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400769 DS-1CK6P180N CAVO KEYSTONE JACK ARGENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160481265

Artikelnummer

HIK307400769

Herstellernummer

307400769

Hersteller

HIK

Kategorie:

6

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Cat6 shielded 180? Toolless Keystone Jack, 50 pcs/box