HIKVISION ITALY SRL - HIK307400762 DS-1CK6U90N CAVO KEYSTONE JACK BIANCO - 307400762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
6942160481333
Artikelnummer
HIK307400762
Herstellernummer
307400762
Hersteller
HIK
Kategorie:
6
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


