Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400760 DS-1CK6U90TCAVOKEYSTONE JACK BLU - 307400760

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400760 DS-1CK6U90TCAVOKEYSTONE JACK BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160481357

Artikelnummer

HIK307400760

Herstellernummer

307400760

Hersteller

HIK

Kategorie:

6

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

blau

Transparent:

nein

Cat6 Unshielded 90? Punch Down Keystone Jack, 50 pcs/box