HIKVISION ITALY SRL - HIK307400754 DS-1AC6APL1 CAVO ANTINTRUSIONE BLU - 307400754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 6
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Mantelmaterial - Polyolefine
Verseilung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
6942160481418
Artikelnummer
HIK307400754
Herstellernummer
307400754
Hersteller
HIK
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
6
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Mantelmaterial:
Polyolefine
Verseilung:
ohne
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.185 mm
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Bewehrung/Armierung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
4.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
36.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Geeignet als Telefonkabel:
nein
Geeignet als Signalkabel:
ja
Kabeltyp:
sonstige
Anzahl der Mantelschichten:
1
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
ja
Beidraht:
ja
Mit Reißleine:
ja
Wellenwiderstand:
95 Ohm
Nennspannung U:
300 V


