Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400753 DS-1AC4APL1 CAVO ANTINTRUSIONE BLU - 307400753

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400753 DS-1AC4APL1 CAVO ANTINTRUSIONE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Verseilung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6942160481432

Artikelnummer

HIK307400753

Herstellernummer

307400753

Hersteller

HIK

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilung:

ohne

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.185 mm

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

3.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

31.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

ja

Kabeltyp:

sonstige

Anzahl der Mantelschichten:

1

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

ja

Beidraht:

ja

Mit Reißleine:

ja

Wellenwiderstand:

95 Ohm

Nennspannung U:

300 V

4 * 0.22 mm2, LSZH, CPR(Eca)