Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400749 DS-1AC2B4APL1 CAVO ANTINTRUSIONE BLU - 307400749

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400749 DS-1AC2B4APL1 CAVO ANTINTRUSIONE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 6

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Verseilung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

6942160481470

Artikelnummer

HIK307400749

Herstellernummer

307400749

Hersteller

HIK

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

6

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilung:

ohne

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

1.15 mm

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

Folie

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

4.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

37.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

ja

Kabeltyp:

sonstige

Anzahl der Mantelschichten:

1

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

ja

Beidraht:

ja

Mit Reißleine:

ja

Nennspannung U:

300 V