HIKVISION ITALY SRL - HIK307400748 DS-1AC2A2BPL1 CAVO ANTINTRUSIONE BLU - 307400748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyolefine
Verseilung - ohne
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
6942160481425
Artikelnummer
HIK307400748
Herstellernummer
307400748
Hersteller
HIK
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyolefine
Verseilung:
ohne
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
Folie
Bewehrung/Armierung:
ohne
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
4.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
33.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Geeignet als Telefonkabel:
nein
Geeignet als Signalkabel:
ja
Kabeltyp:
sonstige
Anzahl der Mantelschichten:
1
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
ja
Beidraht:
ja
Mit Reißleine:
ja
Nennspannung U:
300 V