Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400676 DS-1LN6AUSPE U/UTP CAT6A PE 23AWG CABLEO - 307400676

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400676 DS-1LN6AUSPE U/UTP CAT6A PE 23AWG CABLEO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - 6A (IEC)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.428 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6942160446493

Artikelnummer

HIK307400676

Herstellernummer

307400676

Hersteller

HIK

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.565 mm

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

23

Anzahl der Verseilelemente:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

58.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Geeignet als Signalkabel:

nein

Kabeltyp:

U/UTP

Duplex:

nein

Anzahl der Mantelschichten:

1

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

nein

Beidraht:

nein

Mit Reißleine:

ja

Wellenwiderstand:

100 Ohm

Nennspannung U:

80 V

Matassa da 305 metri, U/UTP CAT 6A Diam. 0.565 AWG23, Nero, Certificazione CPR(Fca), con separatore, da esterno