Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400675 DS-1LN6APSL3 U/FTP CAT6ALSZH CPR(CCA)23A - 307400675

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400675 DS-1LN6APSL3 U/FTP CAT6ALSZH CPR(CCA)23A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Verseilung - Bündel

  • Kategorie - 6A (IEC)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6942160446509

Artikelnummer

HIK307400675

Herstellernummer

307400675

Hersteller

HIK

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilung:

Bündel

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

23

Anzahl der Verseilelemente:

1

Schirm über Verseilelement:

Folie

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polypropylen (PP)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

60.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...75 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...75 °C

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Kabeltyp:

U/FTP

Anzahl der Mantelschichten:

1

Mit Reißleine:

ja

Wellenwiderstand:

100 Ohm

Nennspannung U:

80 V

Matassa da 305 metri, U/FTP CAT 6A Diam. 0.565 AWG23, Blu, LSZH, Certificazione CPR(Cca,s1,d1,a1)