Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400578 DS-1M6UA-15U PLUG CAT 6 - 307400578

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400578 DS-1M6UA-15U PLUG CAT 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - Crimp

  • Spezialwerkzeug notwendig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847112172

Artikelnummer

HIK307400578

Herstellernummer

307400578

Hersteller

HIK

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

RJ45 Plug for Cat.6, gold plated, Polycarbonate, UL94V-2, 100 units/box