Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK307400577 DS-1M5EUA-15U PLUG CAT 5E - 307400577

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK307400577 DS-1M5EUA-15U PLUG CAT 5E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Anschlussart - Crimp

  • Spezialwerkzeug notwendig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6931847112165

Artikelnummer

HIK307400577

Herstellernummer

307400577

Hersteller

HIK

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

RJ45 Plug for Cat.5E, gold plated, Polycarbonate, UL94V-2, 100 units/box