Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK303601832 DS-7608NI-E2/8P/A NVR 76E 8CH POE 6MP AL

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK303601832 DS-7608NI-E2/8P/A NVR 76E 8CH POE 6MP AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 4

  • Max. PoE-Leistung - 120 W

  • Leistungsaufnahme - 10 W

  • Breite - 445 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273607951

Artikelnummer

HIK303601832

Herstellernummer

303601832

Hersteller

HIK

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Max. PoE-Leistung:

120 W

Leistungsaufnahme:

10 W

Breite:

445 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

290 mm

NVR Plug & Play integrato • Telecamere di rete di terzi supportate • Registrazione con risoluzione fino a 6 Megapixel • Uscita HDMI e VGA con risoluzione fino a 1920 × 1080P • Le telecamere di rete 4/8/16-ch possono essere collegate con larghezza di banda in ingresso 40M / 80M / 160M • Fino a 2 interfacce SATA • Plug & Play con fino a 8 interfacce di rete PoE indipendenti • Supporto per il rilevamento della rete, inclusi ritardo di rete, perdita di pacchetti, ecc.