HIKVISION ITALY SRL - HIK303501172 DS-6912UDI : DECODER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung erforderlich - ja
Ausführung - Decoder
Anzahl der Ausgänge - 18
Anzahl der Eingänge - 2
Ausgang - sonstige
Packung
1 ST
EAN
6942160450193
Artikelnummer
HIK303501172
Herstellernummer
303501172
Hersteller
HIK
Versorgungsspannung erforderlich:
ja
Ausführung:
Decoder
Anzahl der Ausgänge:
18
Anzahl der Eingänge:
2
Ausgang:
sonstige
Eingang:
sonstige
Unterstützt H.264 Codec:
ja
Unterstützt H.265 Codec:
ja
Unterstützt Motion JPEG Codec:
ja
Unterstützt MPEG-4 Codec:
ja


