Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK302912468 DS-K1T331W : TERMINALE HANDS FREE - 302912468

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK302912468 DS-K1T331W : TERMINALE HANDS FREE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264030638

Artikelnummer

HIK302912468

Herstellernummer

302912468

Hersteller

HIK

Terminale Hands Frees da interno. Display LCD 4'', Camera 2 MP Dual Lens con WDR, Capacita di memorizzazione Tessere: 1.500 (se connesso con lettore di tessere esterno), Volti: 300, Eventi: 150.000, Interfacce di Comunicazione TCP/IP, Wi-Fi, RS-485, Range di Lettura volto 1:N<0.2s, Interfacce di Input Sensore porta x1, Tamper x1, Pulsante uscita x1, USB x1, Interfacce di Output Rele sblocco porta x1, Alimentazione 12 Vcc. Temperatura di esercizio -10 ?C ~ +50 ?C, Umidita di esercizio 10% / 90%. Dimensioni 120x110x23 mm